WINJOB(ウィンジョブ) CP209 BOA

WINJOB(ウィンジョブ) CP209 BOA - アシックス

BOA(R)フィットシステムを採用しフィット性を高めたローカットタイプ。
すばやく、細やかなフィット調節が可能。
グリップ性に優れたCPグリップソール。

形状ローカットホワイト/ブラック規格JSAA A種機能軽量(フューズゲル)、安定性(SRG中敷き)、耐油性ラバー足幅ワイド(3E相当)甲被タイプダイヤル式(BOA®;フィットシステム)靴タイプスニーカー内容量1足
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
627162471271A029.10422.5
11,800
取扱い終了
返品不可
627162561271A029.10423
11,800
取扱い終了
返品不可
627162651271A029.10423.5
11,800
取扱い終了
返品不可
627162741271A029.10424
11,800
取扱い終了
返品不可
627162831271A029.10424.5
11,800
取扱い終了
返品不可
627162991271A029.10425
11,800
取扱い終了
627163081271A029.10425.5
11,800
取扱い終了
627163171271A029.10426
11,800
取扱い終了
627163261271A029.10426.5
11,800
取扱い終了
627163351271A029.10427
11,800
取扱い終了
627163441271A029.10427.5
11,800
取扱い終了
627163531271A029.10428
11,800
取扱い終了
627163691271A029.10429
11,800
取扱い終了
返品不可
627163781271A029.10430
11,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする