ワイヤーストリッパー

ワイヤーストリッパー RIZDE ワイヤーストリッパー RIZDE ワイヤーストリッパー RIZDE ワイヤーストリッパー RIZDE

ワイヤーストリッパー本体は超高硬度の炭素鋼&亜鉛合金で作られている為非常に丈夫です。
グリップ部は耐摩耗性が高く、また滑り止め加工が施されている為ストレスなく使用が可能です。
自動調節機能付きで10~24AWGまでの電線に使用できます。

適合電線(mm2)0.2~6 内容量1個
注意
※使用用途以外でのご使用はおやめください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62726074 ENT-003
1,798
1,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤーストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする