RIZDE
防水5極リレー
(1件のレビュー)
エンジンルーム等水のかかる場所での使用が可能です。
定格電流(A)
20
全長(cm)
50
コード
赤・黄・白(sq):2/青・黒(sq):0.75
使用可能電力
【A接点(A/W)】20/360、【B接点(W)】360
防水仕様
IP×4相当
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※使用用途以外でのご使用はおやめください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
不適合
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62726266
ENT-004
DC12
DC24V車:使用不可
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
62726275
ENT-005
DC24
DC12V車:使用不可
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください