曜日別特売

防水4極リレー

防水4極リレー - RIZDE防水4極リレー - RIZDE防水4極リレー - RIZDE
(3件のレビュー)

エンジンルーム等水のかかる場所での使用が可能です。

定格電圧(V)DC24定格電流(A)20全長(cm)50コード赤・黄・白(sq):2/青・黒:0.75sq使用可能電力【A接点(A/W)】20/360防水仕様IP×4相当RoHS指令(10物質対応)対応不適合DC12V車:使用不可内容量1個
注意
※使用用途以外でのご使用はおやめください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62726284ENT-006
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62726284
2024-02-01
用途: 24V車の電装部品を12V仕様の部品へ改造
ナリアイ農・林・水産業

防水使用のためエンジンルームではなく、トラックのフレームへ取り付けできた

対象商品 : 62726284
2023-01-24
用途: フォグランプのリレー
カーサーポートサービス

少し高いが作りはきちんとしていて、お客様に納めるにはその後のトラブルもなさそうで安心して納車できる

対象商品 : 62726284
2022-08-09
用途: フォグランプ取り付け
運輸・通信業

しっかりした物で良かったです。取り付けも完璧に着きました!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

車の電装用リレーのしくみ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/relay/
2023-03-09

AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする