矢崎総業
自動車用薄肉低圧電線
AVS電線は自動車内の限られたスペースに敷設する為に薄肉タイプの被覆となっています。
用途
自動車電装部品の接続に。
長さ(m)
100
許容電流(A)
21
芯数
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
太さ(sq)
1.25
内容量
1巻(100m)
注意
※使用用途以外でのご使用はおやめください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62726415
AVS1.25BR
茶
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
62726424
AVS1.25WH
白
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
62726433
AVS1.25GR
緑
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください