曜日別特売

コスメクーラーボックス

コスメクーラーボックス - フィーモコスメクーラーボックス - フィーモコスメクーラーボックス - フィーモコスメクーラーボックス - フィーモコスメクーラーボックス - フィーモコスメクーラーボックス - フィーモ

化粧品を適温で保管できるコスメのための冷蔵庫『コスメクーラーボックス』
【10℃で保管するメリット】
フェイスパック(5~15℃)…ひんやりとして気持ちいい
香水(10~15℃)…揮発を遅らせ香りを保つ
化粧水・乳液(10~18℃)…成分の劣化を防ぎ品質を保つ
ネイルカラー・マスカラ(10~25℃)…成分の分離を防ぐ
口紅(10~25℃)…固形物が溶けたり変色するのを防ぐ

付属品AC/DCアダプター、取扱説明書材質ABS樹脂寸法(mm)約425×270×250質量(kg)4.5ピンク容量(L)12消費電力(W)42±10%入力100-240V(AC/DVアダプター)設定温度(℃)約10~20(周辺温度による)稼動音(dB(A))25冷却システム半導体冷却内容量1台
注意
※推奨温度は目安です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62726476CMFA-12L-B
オープン
13,900
15,290(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理美容小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする