スプレーヘッドガンタイプ(黒)

スプレーヘッドガンタイプ(黒) - アーテック[学校教材・教育玩具]スプレーヘッドガンタイプ(黒) - アーテック[学校教材・教育玩具]スプレーヘッドガンタイプ(黒) - アーテック[学校教材・教育玩具]スプレーヘッドガンタイプ(黒) - アーテック[学校教材・教育玩具]スプレーヘッドガンタイプ(黒) - アーテック[学校教材・教育玩具]スプレーヘッドガンタイプ(黒) - アーテック[学校教材・教育玩具]スプレーヘッドガンタイプ(黒) - アーテック[学校教材・教育玩具]
(2件のレビュー)

500mlのペットボトルをスプレー容器にできる
。※本商品にペットボトルは付属しておりません。500mlのペットボトルを別途ご用意ください。
材質:PP。サイズ:200×100mm。セット内容:本体×1

用途手指・施設の除菌・衛生管理やワークショップに。セット内容本体×1材質PP寸法(mm)200×100包装形態PP袋入りアズワン品番64-8310-83内容量1個
注意
※本商品にペットボトルは付属しておりません。500mLのペットボトルを別途ご用意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6272919751242
オープン
264
290(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-25
用途: 衛生用途:希釈次亜塩素酸水を対象物に噴霧

●ペットボトルを利用でき便利。
●ボトル中に空気がある場合、暖房等の温度変化に伴い膨張圧から液漏れする。
●繰り返し取り付け部を締めたり緩めたりしていると、ネジ部の上部(ボトルの口との当たりにより封止する部分)が破損する。(暖房による漏れを防ぐために、いちいち緩めたり、締めたりしていた)このような使い方をしなければ破損しないであろうが、若干強度を増しても良いかと思う。次回金型更新時にでも。
●壊れたが、また購入しようとしている。

対象商品 : 62729197
2021-12-21
用途: 一般家庭の清掃
テキパキハウスキーパーズサービス業

しっかりした作りで丈夫そうです。
洗車など水量が多く必要な場合には良さそうです。その分トリガーの引きに力がいります。
こういうものはスプレーがうまくできない粗悪品も多く機能面はとても良い製品だと思います。
掃除用には詰まるのも早いのでそんなにしっかりしていなくても良く、別のを探します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

洗浄瓶/プッシュボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする