曜日別特売

スプレー容器100ml 黒

スプレー容器100ml 黒 - アーテック[学校教材・教育玩具]スプレー容器100ml 黒 - アーテック[学校教材・教育玩具]
(4件のレビュー)

アルコールの小分けに!遮光タイプ

セット内容本体×1材質PP寸法(mm)Φ38×114容量(mL)100包装形態PP袋入りアズワン品番64-8310-84内容量1個
注意
※薬剤は入っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6272921551364
オープン
155
171(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62729215
2024-09-07
用途: ルームスプレーの制作
サービス業

20本ほどまとめて購入したところ、それぞれボトルに小さな傷が複数あり残念でした。

対象商品 : 62729215
2022-10-20
用途: 衛生用として
その他業種

アルコール系も大丈夫そうなので買いました。衛生アルコールだけでなく、遮光して保存したい液体もいいですよね。大きさもちょうど良かったです。

対象商品 : 62729215
2022-05-02
用途: アルコールを入れるため

消毒用アルコールを体裁よくテーブルに置くために買ってみました。上質なボトルでした。

対象商品 : 62729215
2022-01-30
用途: 日用品
サービス業

香りのついたオイル食用を入れています。
噴射もよく遮光で漏れもなくお気に入りリピート。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

洗浄瓶/プッシュボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする