A 640 PU

A 640 PU - ビルケンシュトックジャパン

長時間の立ち仕事でも疲れにくい、ビルケンシュトックのコルクフットベッドとスチール製先芯を搭載したクロッグサンダルです。
80℃までの水で水洗い可能です。

用途厨房や直品加工工場、病院などつま先を保護しつつ脱ぎ履きを必要とするシーンで仕様スリップレジスタントソール、コルクフットベッド規格EN ISO 20345:2011 認証機能耐水、耐油材質(先芯)スチール靴タイプサンダル内容量1足
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ(cm)
アズワン品番
サイズ規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6272703620272-36208-0781ブラック2364-7724-21L5-5.5(US規格)/3.5(UK規格)/36(EU規格)
11,000
取扱い終了
6272704520272-37208-0782ブラック2464-7724-22L6-6.5(US規格)/4.5(UK規格)/37(EU規格)
11,000
取扱い終了
6272705420272-38208-0783ブラック24.564-7724-23L7-7.5(US規格)/5(UK規格)/38(EU規格)
11,000
取扱い終了
6272706320272-39208-0784ブラック2564-7724-24L8-8.5/M6-6.5(US規格)/5.5(UK規格)/39(EU規格)
11,000
取扱い終了
6272707920272-40208-0785ブラック2664-7724-25L9-9.5/M7-7.5(US規格)/7(UK規格)/40(EU規格)
11,000
取扱い終了
6272708820272-41208-0786ブラック26.564-7724-26L10-10.5/M8-8.5(US規格)/7.5(UK規格)/41(EU規格)
11,000
取扱い終了
6272709720272-42208-0787ブラック2764-7724-27L11-11.5/M9-9.5(US規格)/8(UK規格)/42(EU規格)
11,000
取扱い終了
6272710620272-43208-0788ブラック2864-7724-28L12-12.5/M10-10.5(US規格)/9(UK規格)/43(EU規格)
11,000
取扱い終了
6272711520272-44208-0789ブラック28.564-7724-29M11-11.5(US規格)/9.5(UK規格)/44(EU規格)
11,000
取扱い終了
6272712420292-36208-0854ホワイト2364-7724-30L5-5.5(US規格)/3.5(UK規格)/36(EU規格)
11,000
取扱い終了
6272713320292-37208-0855ホワイト2464-7724-31L6-6.5(US規格)/4.5(UK規格)/37(EU規格)
11,000
取扱い終了
6272714920292-38208-0856ホワイト24.564-7724-32L7-7.5(US規格)/5(UK規格)/38(EU規格)
11,000
取扱い終了
6272715820292-39208-0857ホワイト2564-7724-33L8-8.5/M6-6.5(US規格)/5.5(UK規格)/39(EU規格)
11,000
取扱い終了
6272716720292-40208-0858ホワイト2664-7724-34L9-9.5/M7-7.5(US規格)/7(UK規格)/40(EU規格)
11,000
取扱い終了
6272717620292-41208-0859ホワイト26.564-7724-35L10-10.5/M8-8.5(US規格)/7.5(UK規格)/41(EU規格)
11,000
取扱い終了
6272718520292-42208-0860ホワイト2764-7724-36L11-11.5/M9-9.5(US規格)/8(UK規格)/42(EU規格)
11,000
取扱い終了
6272719420292-43208-0861ホワイト2864-7724-37L12-12.5/M10-10.5(US規格)/9(UK規格)/43(EU規格)
11,000
取扱い終了
6272720320292-44208-0862ホワイト28.564-7724-38M11-11.5(US規格)/9.5(UK規格)/44(EU規格)
11,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする