ビルケンシュトックジャパン
Arizona SL BF (Regular)
クッション性に優れるEVA製のミッドソールと、グリップ性に優れるラバーアウトソールを搭載したスーパーグリップシリーズは、安全性が求められる様々な職場を快適にしてくれる信頼のおける商品です。
用途
病院、レストラン、ホテルなど動きが多く安全な歩行が求められる職場に
規格
EN ISO 20347:2012 認証
材質
人工皮革(ビルコフロー)
仕様
コルクフットベッド、スーパーグリップアウトソール
タイプ
幅広タイプ(男性向け)
靴タイプ
サンダル
内容量
1足
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
寸法(cm)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62727228
230114-40
ブラック
26.0
L9-9.5/M7-7.5(US規格)/7(UK規格)/40(EU規格)
¥12,000
¥
9,998
¥10,998
(税込)
翌日出荷
62727237
230114-41
ブラック
26.5
L10-10.5/M8-8.5(US規格)/7.5(UK規格)/41(EU規格)
¥12,000
¥
9,998
¥10,998
(税込)
翌々日出荷
62727368
230124-44
ホワイト
28.5
M11-11.5(US規格)/9.5(UK規格)/44(EU規格)
¥12,000
¥
9,998
¥10,998
(税込)
翌日出荷
62727219
230114-39
ブラック
25.0
L8-8.5/M6-6.5(US規格)/5.5(UK規格)/39(EU規格)
¥12,000
取扱い終了
62727246
230114-42
ブラック
27.0
L11-11.5/M9-9.5(US規格)/8(UK規格)/42(EU規格)
¥12,000
取扱い終了
62727255
230114-43
ブラック
28.0
L12-12.5/M10-10.5(US規格)/9(UK規格)/43(EU規格)
¥12,000
取扱い終了
62727264
230114-44
ブラック
28.5
M11-11.5(US規格)/9.5(UK規格)/44(EU規格)
¥12,000
取扱い終了
62727316
230124-39
ホワイト
25.0
L8-8.5/M6-6.5(US規格)/5.5(UK規格)/39(EU規格)
¥12,000
取扱い終了
62727325
230124-40
ホワイト
26.0
L9-9.5/M7-7.5(US規格)/7(UK規格)/40(EU規格)
¥12,000
取扱い終了
62727334
230124-41
ホワイト
26.5
L10-10.5/M8-8.5(US規格)/7.5(UK規格)/41(EU規格)
¥12,000
取扱い終了
62727343
230124-42
ホワイト
27.0
L11-11.5/M9-9.5(US規格)/8(UK規格)/42(EU規格)
¥12,000
取扱い終了
62727359
230124-43
ホワイト
28.0
L12-12.5/M10-10.5(US規格)/9(UK規格)/43(EU規格)
¥12,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください