ビルケンシュトックジャパン
Arizona ESD BF (Narrow)
静電機能が求められる自動産業、半導体製造工場、クリーンルームなどで長時間の立ち仕事でも快適にしてくれるサンダルです。
用途
自動車産業、半導体製造工場、クリーンルームなど静電が求められる職場用。
仕様
静電、コルクフットベッド
材質
人工皮革(ビルコフロー)
タイプ
幅狭タイプ(女性向け)
規格
EN ISO 61340 認証
靴タイプ
サンダル
内容量
1足
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
サイズ(cm)
アズワン品番
サイズ規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62728743
89418-36
208-1162
ホワイト
23
64-7725-15
L5-5.5(US規格)/3.5(UK規格)/36(EU規格)
¥
12,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62728759
89418-37
208-1163
ホワイト
24
64-7725-16
L6-6.5(US規格)/4.5(UK規格)/37(EU規格)
¥
12,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62728768
89418-38
208-1165
ホワイト
24.5
64-7725-17
L7-7.5(US規格)/5(UK規格)/38(EU規格)
¥
12,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62728777
89418-39
208-1166
ホワイト
25
64-7725-18
L8-8.5/M6-6.5(US規格)/5.5(UK規格)/39(EU規格)
¥
12,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62728786
89418-40
208-1167
ホワイト
26
64-7725-19
L9-9.5/M7-7.5(US規格)/7(UK規格)/40(EU規格)
¥
12,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62728856
89428-36
208-1178
ブラック
23
64-7725-26
L5-5.5(US規格)/3.5(UK規格)/36(EU規格)
¥
12,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62728865
89428-37
208-1179
ブラック
24
64-7725-27
L6-6.5(US規格)/4.5(UK規格)/37(EU規格)
¥
12,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62728874
89428-38
208-1180
ブラック
24.5
64-7725-28
L7-7.5(US規格)/5(UK規格)/38(EU規格)
¥
12,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62728899
89428-40
208-1183
ブラック
26
64-7725-30
L9-9.5/M7-7.5(US規格)/7(UK規格)/40(EU規格)
¥
12,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62728883
89428-39
208-1182
ブラック
25
64-7725-29
L8-8.5/M6-6.5(US規格)/5.5(UK規格)/39(EU規格)
¥
12,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください