曜日別特売

スチームジェットクリーナー

スチームジェットクリーナー - ベルソス

スチームの力で汚れを落とすスチームジェットクリーナー。
キッチン、バス、トイレから窓のサッシやカーテン、じゅうたんなど付属のブラシやノズルを使い分けてご利用ください。

用途キッチンまわり、バス・トイレ、扉・窓のサッシ、カーテン・じゅうたん、タイヤのホイールセット内容本体、ストレートノズル、床用ノズル、床用ノズルカバー、窓用クリーナー、ポイントブラシ、アングルブラシ、じょうご、計量カップ電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1050本体質量(kg)1.3電源コード(m)約2.8加熱方式ボイラー式連続使用時間(分)約8-10本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×240×225温度ヒューズ約169℃待機時間噴射:約3~5分注水量(mL)350内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62726589VS-YQ3860
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチーム洗浄機の仕組み
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/667/
2022-09-30
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

蒸気洗浄の仕組み
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/steam/
2022-09-30

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする