【自然光に近いひかり】LED洋風シーリングライト

【自然光に近いひかり】LED洋風シーリングライト - コイズミ(小泉成器)【自然光に近いひかり】LED洋風シーリングライト - コイズミ(小泉成器)【自然光に近いひかり】LED洋風シーリングライト - コイズミ(小泉成器)【自然光に近いひかり】LED洋風シーリングライト - コイズミ(小泉成器)

自然光に近い演色性Ra97を再現。ブルーライトの波長域を自然光レベルまで削減。お子さんの目にやさしいひかりです。室内にいながら、青空の下で見るような本来の色を再現します。色の高い再現性により、白と黒の差がハッキリするので文字が見やすいです。

用途調光・調色ができます。リモコン付きOFFタイマー付き日本製光源色自然光に近いひかりLED寿命(時間)40000調光率(%)1~100幅(mm)500質量(kg)2高さ(mm)136奥行(mm)500色温度(K)2700~6500演色指数(Ra)97内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適用畳数
光束(Lm)
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62726659BH200604K6畳まで322537.4
16,182
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
62726668BH200803K8畳まで368542.9
18,000
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする