コイズミ(小泉成器)
【和風】LEDシーリングライト
乳白色のアクリルセードに、和紙模様を入れています。
用途
8畳までのお部屋に。調光・調色ができます。リモコン付きOFFタイマー付き日本製
幅(mm)
580
質量(kg)
2
高さ(mm)
129
奥行(mm)
580
消費電力(W)
33.3
色温度(K)
2700~6500
光束(Lm)
3605
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
82
調光率(%)
1~100
適用畳数
8畳まで
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62726695
BH200870K
¥
12,545
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください