コイズミ(小泉成器)
【14畳まで対応】LED洋風シーリングライト
とにかく明るい! 14畳のお部屋まで対応。
用途
リモコン付き OFFタイマー付き 日本製
幅(mm)
560
奥行(mm)
560
光束(Lm)
6099
LED寿命(時間)
40000
調光率(%)
1~100
適用畳数
14畳まで
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
消費電力(W)
機能
色温度(K)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62726713
BH201401C
1.9
130
44.9
調光
6500
¥
12,545
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62726729
BH201402K
2
122
43.7
調光・調色
2700~6500
¥
14,364
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください