曜日別特売

ポリクロスマスカー

ポリクロスマスカー - TRUSCO

のり残りが少なく、手切れ性の良いPEクロステープを使用したマスカーです。
高密度ポリエチレンフィルムにコロナ放電処理を施しているので液だれ、飛散を防ぎます。
3000mm幅が追加されました。
ビルや工場など天井の高い現場でお使いいただけます。

用途建築湿式建材用。トラスコ品番194-9024幅(mm)3000厚さ(mm)0.01質量(g)700.0長さ(m)25テープ地色グリーン材質(シート)ポリクロステープ・高密度ポリエチレンフィルムテープ種類布テープ使用テープ幅(mm)20折幅(mm)300内容量1巻
注意
※建築塗装以外の養生には使用しないでください。
※水にぬれた箇所や直射日光などで高温になりやすい箇所には使用しないでください。
※上に乗ると滑りやすいのでご注意ください。
※高温多湿、直射日光を避け保管してください。
※幅表記はテープ幅も含みます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62728926TPM-3000
3,200
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マスカー/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする