TRUSCO
筆置き付き塗料容器
容器内には、仕切り板が付いており、筆に付いた塗料を調えることが出来ます。
また容器側面には筆置き付き、蓋にはロックが付いているため、持ち運びに便利です。
用途
多めの塗料を使用したい時などに。
トラスコ品番
206-5622
材質
ABS樹脂
色
黒
容量(mL)
200
質量(g)
120.0
寸法(外径×高さ)(mm)
110×50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62728944
PPC-CUP
¥
600
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください