曜日別特売

アワカットOX (固型消泡剤)

アワカットOX (固型消泡剤) - 巽合成化学

吊すだけの水処理用固型消泡剤
アワカットOXは水系統のあらゆる発砲に対してすぐれた消泡性と破泡性を断続的にコントロールする固型消泡剤です。
強力な消泡力:消泡力+破泡力の相乗効果により強力な消泡効果を発揮します。
優れた持続効果:固型のため長時間効果が持続します。
経済性バツグン:吊して使用する固型消泡剤のため発生した泡にだけしか反応しませんから非常に経済的です。
使い易い:ただ吊すだけです。液状のように水で薄めたり何回も散布する必要がありません。

使用方法
1.同封のネットに固型消泡剤を入れてください。
2.固型消泡剤を泡だけに接触するように(浄化槽の水面につかない様)に吊り下げてください。
※ 水に漬けますとすぐに溶けてしまいますので注意して下さい。
用途し尿浄化槽、合併処理槽、下水処理場、メッキ排水、染色排水、その他一般工場排水成分シリコン商品タイプ本体内容量1個(200g)
注意
※水に漬けますとすぐに溶けてしまいますので注意してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62729179-
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする