チェッカーHC (海水用)Ph

チェッカーHC (海水用)Ph - HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

海水中のpHを手軽に測定できます。ボタン1つの簡単操作でpHが「ぱっ!」とデジタル表示。初めての方でも安心です。
デジタル表示のpH計というと電極式のものが一般的ですが、本器は吸光光度法です。測定には別途試薬を使用しますが、
pH標準液での定期的な校正が不要!
pH電極の消耗・劣化の心配無用!
というメリットがあります。色で見る簡略式の試薬キットをご使用の方にもオススメ!

用途熱帯魚やサンゴの飼育、水槽の管理、環境調査など仕様受光部:シリコンフォトセルセット内容本体、測定用ガラスセル2本、セル用キャップ2個、単四アルカリ電池1本、ケース、日本語取扱説明書他質量(g)64電源単四アルカリ電池 1個測定項目pH(海水用)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)86.0×61.0×37.5測定範囲(pH)6.3~8.6測定方法フェノールレッド法精度(pH)0.2光源LED(525nm)電源自動OFF10分間の未使用後相対湿度95%以下(結露のないこと)使用環境温度(℃)外部:0~50アズワン品番64-5225-08RoHS指令(10物質対応)対応分解能(pH)0.1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62731586HI 780
14,500
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

水質検査器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする