おたふく手袋
517 バイクノンスリップ
綿100%で吸汗性抜群です。
サイズ
S
機能
吸汗性
ゲージ数
10
色
ホワイト
トラスコ品番
835-5278
材質
ポリエステル98%、導電糸2%
質量(g)
50
入数(双)
1
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ゲージ数
質量(g)
入数(双)
色
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62729617
517-WH
S
10
50
1
ホワイト
ポリエステル98%、導電糸2%
¥
430
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください