曜日別特売

天然ゴム手袋うす手

天然ゴム手袋うす手 - TOWA(東和コーポレーション)

天然ゴム製のため、引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋です
指、手のひらにスベリ止め加工を施しているため、グリップ性に優れています
裏植毛付きのため、肌触りが良くスムーズに着脱可能です
食品衛生法に基づく、食品・添加物などの規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合しています
細かい作業も可能な薄手タイプです

用途家庭内作業、炊事、洗濯などに。農業、園芸などに。軽作業に。タイプ裏植毛付入数(枚)2入数(双)1機能引き裂き・グリップ性滑り止め効果指、手のひら部スベリ止め加工エンボス加工指・手のひらエンボス内容量1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
厚さ(mm)
規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62729818217-SS318.018.4表:天然ゴム、裏:綿植毛ピンク0.235食品衛生法適合
オープン
取扱い終了
62729827217-MM31.58.219.4表:天然ゴム、裏:綿植毛ピンク0.235食品衛生法適合
オープン
取扱い終了
62729836218-LL328.420.4表:天然ゴム、裏:綿植毛グリーン0.235食品衛生法適合
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする