網戸ロック

網戸ロック - カーボーイ

網戸を開け閉めしてしまうお子様を思わぬ事故からお守りします
のり残りのしにくい特殊粘着加工を施しています

用途網戸開閉のいたずら対策に。トラスコ品番106-3888種別開閉防止具幅(mm)45厚さ(mm)4材質/仕上発泡ポリエチレン、アクリル系粘着剤白、黒質量(g)15内容量1セット(6枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62730265152
400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする