152 網戸ロック カーボーイ 62730265

 

152 網戸ロック カーボーイ 62730265 152 網戸ロック カーボーイ 62730265 152 網戸ロック カーボーイ 62730265

網戸ロック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(6枚) 注文コード62730265 品番152
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥400

網戸を開け閉めしてしまうお子様を思わぬ事故からお守りします
のり残りのしにくい特殊粘着加工を施しています

用途網戸開閉のいたずら対策に。 トラスコ品番106-3888 種別開閉防止具 幅(mm)45 厚さ(mm)4 材質/仕上発泡ポリエチレン、アクリル系粘着剤 白、黒 質量(g)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする