手指衛生オートディスペンサー

手指衛生オートディスペンサー グリーンクロス 手指衛生オートディスペンサー グリーンクロス

感知式ですので、手をかざすと自動で液体が出てきて衛生的です。シンプルデザインで置く場所を選びません。
オートセンサー式にありがちだった”誤作動噴霧”を起こしにくい作りになっています。
次亜塩素酸水、アルコールどちらも対応していますがジェルタイプは使用できません。

用途オフィス、会議室、受付や家庭内玄関、洗面所、キッチンなどの感染症予防に。 質量(g)350 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約87×105×207 使用電池アルカリ単3乾電池4本(別売) タンク容量(mL)500 内容量1個
注意
※ジェルタイプの消毒液は使用できません、ご注意ください。
※ノズルが短めですので、手のひらを横向きにしてして近づけてください。
※乾電池は別売になります。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62730913 NUW-1 -
オープン
7,998
8,798 (税込)
8日以内出荷
48588340 NUW-1【ワケあり】 ※理由あり(未使用・未開封)
オープン
5,698
アウトレット
6,268 (税込)
当日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

グリーンクロス 手指衛生オートディスペンサー

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする