曜日別特売

A4モノクロレーザープリンター P3300DW トナーカートリッジ TL-410セット

A4モノクロレーザープリンター P3300DW トナーカートリッジ TL-410セット - PANTUM

様々な接続方法で簡単印刷。有線LAN・Wi-Fi・NFC・USB・自動両面印刷対応コンパクトプリンター
簡単で使いやすい。簡単に接続が可能なワンクリックインストール
前面開口により、トナーやドラムの入替が簡単。背面も大きく開口し、万が一の紙詰まり時にも簡単に取り除けます。
同クラス最大容量(約6000枚)トナーカートリッジを採用。トナーカートリッジは6000枚、ドラムカートリッジは12000枚仕様。
そのため交換の手間が省け、さらに1枚当たりの印刷コストも削減可能。無駄なゴミも減らせます。
ICチップ搭載。セットするだけですぐに印刷可能。面倒な作業は必要ありません。
コンパクトサイズでどこにでも置ける。前面開口でのトナー等交換や、高さを低くしたことにより、棚の中にも置けるサイズ。Wi-Fi対応も可能で置き場所を選びません。
専用トナーが付属したお買い得セット

プリント方式電子写真方式用紙サイズA4、A5、JIS B5、ISO B5、A6、レター、リーガル、エグゼクティブ、フォリオ、オフィシオ、ステートメント、郵便はがき、ZL、Big 16K、Big 32K、16K、32K、B6、洋形4号、ポストカード、洋長3号、長形3号、洋形2号商品タイププリンター寸法(縦×横×奥行)(mm)232×354×334質量(g)6800(カートリッジ除く)印刷速度33枚/分(A4)/ 35枚/分(レター)ファーストプリント時間(秒)8.2以内印刷枚数月間最大:60000枚、推奨月間:750枚~3500枚使用CPU350MHzメモリー256MB解像度最大 1200×1200dpi印刷両面:自動有線LAN対応Wi-Fi対応給紙可能枚数250枚(カセット)、1枚(手差し)排紙容量150枚用紙普通紙、厚紙、OHPフィルム、カードストック、ラベル坪量(g/m2)60~105(カセット)、 60~200(手差し)使用環境温度(℃)10~32使用環境湿度(%)20~80電源AC110~127V(±10%);50Hz/60Hz(±2Hz):8A、AC220~240V(-15%,+10%),50Hz/60Hz(±2Hz):4A運転音(dB)印刷時:52以下、待機時:30以下消費電力(W)印刷時:525、待機時:50、スリープ時:2以下対応OSMicrosoft Windows Server2003/2008/2012/XP/Vista/Win7/Win8/Win8.1/Win10、Mac OS 10.7-10.15、Linux: Ubuntu 12.04/14.04/16.04/18.04、iOS 7.0 以上、Android 4.4 以上インターフェースHigh-speedUSB2.0、Ethernet:IEEE 802.3 10/100Base-Tx、Wifi:IEEE 802.11b/g/n仕様【記述言語】PCL5e・PCL6・PS・PDF、【コントロールパネル】2行LCD、【NFCprint】対応RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※消耗品の印刷可能ページ数は、お客様の使用条件、使用環境によっては異なることがあります。
※2021年3月31日迄のセットキャンペーンになります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
付属品
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62731498P3300DW+TL-410X×1トナー1本セットプリンター×1 、 スタートトナー(1500枚仕様)、 スタートドラム(12000枚仕様)、 USBケーブル×1 、電源コード×1 、 CD-ROM×1、クイックセットアップガイド×1、 TL-410X(6000枚仕様)×1
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62731507P3300DW+TL-410X×2トナー2本セットプリンター×1 、 スタートトナー(1500枚仕様)、 スタートドラム(12000枚仕様)、 USBケーブル×1 、電源コード×1 、 CD-ROM×1、クイックセットアップガイド×1、 TL-410X(6000枚仕様)×2
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする