曜日別特売

ドンケル安全靴コマンド R2-03

ドンケル安全靴コマンド R2-03 - ドンケルドンケル安全靴コマンド R2-03 - ドンケルドンケル安全靴コマンド R2-03 - ドンケルドンケル安全靴コマンド R2-03 - ドンケルドンケル安全靴コマンド R2-03 - ドンケル

R2はクッション性の高い発泡ラバーをミッドソールに、丈夫なソリッドラバーをアウトソールに使用して「軽量・ソフトな足あたり」と「丈夫で長持ち」との機能を両立させました

用途官公庁・重工業・生産工場・官公庁・鉄道・自動車整備・ゼネコン・土木建築・電力事業者・ガス工事など形状ミドルカット質量(g)1020(26.0cm1足)規格JIS T8101 CI/S/P1/F1/H材質(甲被)牛クロム革機能耐滑・かかと衝撃吸収・ワイド先芯標準質量(g)1100(26.0cm/1足)足幅3E靴底ラバー2層底材質(先芯)ワイド樹脂製甲被タイプひも内容量1足
全12種類を絞り込む
サイズ(cm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62732024R2-0323.5
15,800
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
62732033R2-0324
15,800
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
62732049R2-0324.5
15,800
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
62732058R2-0325
15,800
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
62732067R2-0325.5
15,800
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
62732076R2-0326
15,800
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
62732085R2-0326.5
15,800
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
62732094R2-0327
15,800
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
62732103R2-0327.5
15,800
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
62732119R2-0328
15,800
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
62732128R2-0329
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
62732137R2-0330
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

短靴の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/634/
2023-02-17

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする