ドンケル
ドンケル安全靴コマンド R2-04T
R2はクッション性の高い発泡ラバーをミッドソールに、丈夫なソリッドラバーをアウトソールに使用して「軽量・ソフトな足あたり」と「丈夫で長持ち」との機能を両立させました
用途
官公庁・重工業・生産工場・官公庁・鉄道・自動車整備・ゼネコン・土木建築・電力事業者・ガス工事など
形状
ハイカット
色
黒
質量(g)
1210(26.0cm1足)
規格
JIS T8101 CI/S/P1/F1/H
材質(甲被)
牛クロム革
機能
耐滑・かかと衝撃吸収・ワイド先芯
標準質量(g)
1220(26.0cm/1足)
足幅
3E
靴底
ラバー2層底
材質(先芯)
ワイド樹脂製
甲被タイプ
ひも
内容量
1足
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62732146
R2-04T
23.5
¥
19,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62732155
R2-04T
24
¥
19,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62732164
R2-04T
24.5
¥
19,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62732173
R2-04T
25
¥
19,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62732189
R2-04T
25.5
¥
19,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62732198
R2-04T
26
¥
19,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62732207
R2-04T
26.5
¥
19,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62732216
R2-04T
27
¥
19,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62732225
R2-04T
27.5
¥
19,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62732234
R2-04T
28
¥
19,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62732243
R2-04T
29
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62732259
R2-04T
30
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください