ドンケル
ドンケル安全靴コマンド R2-72
R2はクッション性の高い発泡ラバーをミッドソールに、丈夫なソリッドラバーをアウトソールに使用して「軽量・ソフトな足あたり」と「丈夫で長持ち」との機能を両立させました
用途
土木建築・造船等の溶接作業にて
形状
半長靴
質量(g)
1020(26.0cm1足)
規格
JIS T8101 CI/S/P1/F1/H
材質(甲被)
牛クロム革(ベロア)
標準質量(g)
1038(26.0cm/1足)
靴底
ラバー2層底
材質(先芯)
ワイド樹脂製
内容量
1足
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
足幅
色
機能
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62732383
R2-72
23.5
3E
黒
耐滑・かかと衝撃吸収・ワイド先芯・耐熱
¥
18,300
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
46日以内出荷
返品不可
62732399
R2-72
24
3E
黒
耐滑・かかと衝撃吸収・ワイド先芯・耐熱
¥
18,300
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
46日以内出荷
返品不可
62732408
R2-72
24.5
3E
黒
耐滑・かかと衝撃吸収・ワイド先芯・耐熱
¥
18,300
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
46日以内出荷
返品不可
62732417
R2-72
25
3E
黒
耐滑・かかと衝撃吸収・ワイド先芯・耐熱
¥
18,300
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
46日以内出荷
返品不可
62732426
R2-72
25.5
3E
黒
耐滑・かかと衝撃吸収・ワイド先芯・耐熱
¥
18,300
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
46日以内出荷
返品不可
62732435
R2-72
26
3E
黒
耐滑・かかと衝撃吸収・ワイド先芯・耐熱
¥
18,300
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
46日以内出荷
返品不可
62732444
R2-72
26.5
3E
黒
耐滑・かかと衝撃吸収・ワイド先芯・耐熱
¥
18,300
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
46日以内出荷
返品不可
62732453
R2-72
27
3E
黒
耐滑・かかと衝撃吸収・ワイド先芯・耐熱
¥
18,300
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
46日以内出荷
返品不可
62732469
R2-72
27.5
3E
黒
耐滑・かかと衝撃吸収・ワイド先芯・耐熱
¥
18,300
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
46日以内出荷
返品不可
62732478
R2-72
28
3E
黒
耐滑・かかと衝撃吸収・ワイド先芯・耐熱
¥
18,300
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
46日以内出荷
返品不可
62732487
R2-72
29
3E
黒
耐滑・かかと衝撃吸収・ワイド先芯・耐熱
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
46日以内出荷
返品不可
62732496
R2-72
30
3E
黒
耐滑・かかと衝撃吸収・ワイド先芯・耐熱
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
46日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください