曜日別特売

ダイナスティコンフォート DC801

ダイナスティコンフォート DC801 - ドンケルダイナスティコンフォート DC801 - ドンケル

ロッキングチェアのように歩行を面でとらえるダイナスティコンフォート
人間工学に基づいて開発されたロッキング効果によって、新機軸の履き心地と歩きやすさを提供致します
超軽量樹脂先芯をはじめ、細部にいたるまでハイテク技術と新しいコンセプトを満載した最新設計の仕上がりです
ハードに働く人々をさらにサポートする、これからの安全靴のカタチ

用途官公庁・自衛隊・自動車整備・土木建築など形状ローカット質量(g)900(26.0cm1足)規格JIS T8101 CI/S/P1材質(甲被)牛クロム革標準質量(g)895(26.0cm/1足)靴底発泡ポリウレタン(2層底)材質(先芯)樹脂製甲被タイプひも内容量1足
注意
※素材の特性から熱場および切粉などのある職場での使用は避けて下さい。
全12種類を絞り込む
サイズ(cm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
足幅
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62732627DC801233E
15,900
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
62732636DC80123.53E
15,900
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
62732645DC801243E
15,900
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
62732654DC80124.53E
15,900
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
62732663DC801253E
15,900
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
62732679DC80125.53E
15,900
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
62732688DC801263E
15,900
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
62732697DC80126.53E
15,900
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
62732706DC801273E
15,900
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
62732715DC80127.53E
15,900
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
62732724DC801283E
15,900
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
62732733DC801293E
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

短靴の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/634/
2023-02-17

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする