ダイナスティコンフォート DC821

ダイナスティコンフォート DC821 - ドンケルダイナスティコンフォート DC821 - ドンケル

ロッキングチェアのように歩行を面でとらえるダイナスティコンフォート
人間工学に基づいて開発されたロッキング効果によって、新機軸の履き心地と歩きやすさを提供致します
超軽量樹脂先芯をはじめ、細部にいたるまでハイテク技術と新しいコンセプトを満載した最新設計の仕上がりです
ハードに働く人々をさらにサポートする、これからの安全靴のカタチ

用途工業系学校・自動車整備・生産工場など形状ローカット質量(g)910(26.0cm1足)規格JIS T8101 CI/S/P1材質(甲被)牛クロム革標準質量(g)820(26.0cm/1足)足幅3E靴底発泡ポリウレタン(2層底)材質(先芯)樹脂製甲被タイプひも内容量1足
注意
※素材の特性から熱場および切粉などのある職場での使用は避けて下さい。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62732864DC82123
14,200
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
62732873DC82123.5
14,200
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
62732889DC82124
14,200
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
62732898DC82124.5
14,200
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
62732907DC82125
14,200
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
62732916DC82125.5
14,200
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
62732925DC82126
14,200
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
62732934DC82126.5
14,200
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
62732943DC82127
14,200
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
62732959DC82127.5
14,200
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
62732968DC82128
14,200
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
62732977DC82129
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

短靴の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/634/
2023-02-17

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする