ウレタン底安全靴 731

ウレタン底安全靴 731 - ドンケル

軽量でクッション性に優れた発泡ポリウレタン底を採用
快適な履き心地で快適な職場環境を作ります

用途主要生産工場・自動車整備・土木建築など形状ローカット質量(g)760(26.0cm1足)規格JIS T8101 CI/S/P1/F1甲革牛クロム革標準質量(g)720(26.0cm/1足)靴底発泡ポリウレタン(2層底)材質(先芯)樹脂製内容量1足
注意
※素材の特性から熱場および切粉などのある職場での使用は避けて下さい。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
足幅
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6273377473123.53Eワイド樹脂先芯・かかと衝撃吸収・耐滑
12,900
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
62733783731243Eワイド樹脂先芯・かかと衝撃吸収・耐滑
12,900
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
6273379973124.53Eワイド樹脂先芯・かかと衝撃吸収・耐滑
12,900
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
62733808731253Eワイド樹脂先芯・かかと衝撃吸収・耐滑
12,900
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
返品不可
6273381773125.53Eワイド樹脂先芯・かかと衝撃吸収・耐滑
12,900
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
62733826731263Eワイド樹脂先芯・かかと衝撃吸収・耐滑
12,900
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
6273383573126.53Eワイド樹脂先芯・かかと衝撃吸収・耐滑
12,900
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
62733844731273Eワイド樹脂先芯・かかと衝撃吸収・耐滑
12,900
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
返品不可
6273385373127.53Eワイド樹脂先芯・かかと衝撃吸収・耐滑
12,900
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
62733869731283Eワイド樹脂先芯・かかと衝撃吸収・耐滑
12,900
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
返品不可
62733878731293Eワイド樹脂先芯・かかと衝撃吸収・耐滑
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
62733887731303Eワイド樹脂先芯・かかと衝撃吸収・耐滑
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

短靴の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/634/
2023-02-17

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする