ドンケル
一般作業用安全靴 603
あらゆる分野での一般作業に、幅広い用途で活躍するスタンダード安全靴
どんな作業も快適に、安全に、足を保護します
アウトソールはどんなシーンでも優れたグリップ力を発揮する合成ゴム素材のビブラム意匠ソール
用途
主要生産工場・官公庁・土木建築など
足幅
3E
規格
JIS T8101 CⅠ/S/BO/H
材質(先芯)
鋼製
甲革
牛クロム革
靴底
合成ゴム(ビブラム底)
甲被タイプ
ひも
形状
ミドルカット
靴タイプ
革靴
色
黒
質量(g)
1160(26.0cm1足)
標準質量(g)
1060
内容量
1足
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
材質(先芯)
甲革
甲被タイプ
形状
靴タイプ
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62734027
603
23
鋼製
牛クロム革
ひも
ミドルカット
革靴
黒
¥
10,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
62734036
603
23.5
鋼製
牛クロム革
ひも
ミドルカット
革靴
黒
¥
10,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62734045
603
24
鋼製
牛クロム革
ひも
ミドルカット
革靴
黒
¥
10,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62734054
603
24.5
鋼製
牛クロム革
ひも
ミドルカット
革靴
黒
¥
10,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62734063
603
25
鋼製
牛クロム革
ひも
ミドルカット
革靴
黒
¥
10,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62734079
603
25.5
鋼製
牛クロム革
ひも
ミドルカット
革靴
黒
¥
10,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62734088
603
26
鋼製
牛クロム革
ひも
ミドルカット
革靴
黒
¥
10,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62734097
603
26.5
鋼製
牛クロム革
ひも
ミドルカット
革靴
黒
¥
10,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62734106
603
27
鋼製
牛クロム革
ひも
ミドルカット
革靴
黒
¥
10,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
62734115
603
27.5
鋼製
牛クロム革
ひも
ミドルカット
革靴
黒
¥
10,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62734124
603
28
鋼製
牛クロム革
ひも
ミドルカット
革靴
黒
¥
10,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62734133
603
29
鋼製
牛クロム革
ひも
ミドルカット
革靴
黒
オープン
¥
9,990
¥
10,989
(税込)
46日以内出荷
返品不可
62734149
603
30
鋼製
牛クロム革
ひも
ミドルカット
革靴
黒
オープン
¥
9,990
¥
10,989
(税込)
46日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください