ドンケル
一般作業用安全靴 604
あらゆる分野での一般作業に、幅広い用途で活躍するスタンダード安全靴
どんな作業も快適に、安全に、足を保護します
アウトソールはどんなシーンでも優れたグリップ力を発揮する合成ゴム素材のビブラム意匠ソール
用途
主要生産工場・官公庁・土木建築など
形状
ハイカット
質量(g)
1300(26.0cm1足)
規格
JIS T8101 CⅠ/S/BO/H
甲革
牛クロム革
標準質量(g)
1200(26.0cm/1足)
靴底
合成ゴム(ビブラム底)
材質(先芯)
鋼製
甲被タイプ
ひも
靴タイプ
革靴
内容量
1足
全13種類を絞り込む
サイズ(cm)
選択してください
23
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
27.5
28
29
30
13種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ(cm)
足幅
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62734158
604
23
3E
黒
¥
14,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
62734167
604
23.5
3E
黒
¥
14,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62734176
604
24
3E
黒
¥
14,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62734185
604
24.5
3E
黒
¥
14,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62734194
604
25
3E
黒
¥
14,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62734203
604
25.5
3E
黒
¥
14,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62734219
604
26
3E
黒
¥
14,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62734228
604
26.5
3E
黒
¥
14,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62734237
604
27
3E
黒
¥
14,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62734246
604
27.5
3E
黒
¥
14,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62734255
604
28
3E
黒
¥
14,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62734264
604
29
3E
黒
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
46日以内出荷
返品不可
62734273
604
30
3E
黒
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
46日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください