一般作業用安全靴 606

一般作業用安全靴 606 - ドンケル一般作業用安全靴 606 - ドンケル

あらゆる分野での一般作業に、幅広い用途で活躍するスタンダード安全靴
どんな作業も快適に、安全に、足を保護します
アウトソールはどんなシーンでも優れたグリップ力を発揮する合成ゴム素材のビブラム意匠ソール

用途主要生産工場・官公庁・土木建築など形状長靴質量(g)1320(26.0cm1足)規格JIS T8101 CⅠ/S/BO/H甲革牛クロム革標準質量(g)1200(26.0cm/1足)靴底合成ゴム(ビブラム底)材質(先芯)鋼製靴タイプ革靴内容量1足
全13種類を絞り込む
サイズ(cm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
足幅
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62734289606233E
14,200
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
6273429860623.53E
14,200
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
62734307606243E
14,200
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
6273431660624.53E
14,200
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
62734325606253E
14,200
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
6273433460625.53E
14,200
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
62734343606263E
14,200
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
6273435960626.53E
14,200
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
62734368606273E
14,200
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
6273437760627.53E
14,200
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
62734386606283E
14,200
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
62734395606293E
オープン
14,980
16,478(税込)
46日以内出荷
返品不可
62734404606303E
オープン
14,980
16,478(税込)
46日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする