チャック付き安全靴 603T

チャック付き安全靴 603T - ドンケルチャック付き安全靴 603T - ドンケル
(1件のレビュー)

着脱のしやすさが作業効率を向上させます

用途官公庁・主要生産工場・電力・自動車整備など、脱着がラクな商品を求めている作業者向け形状ミドルカット甲被タイプひも規格JIS T8101 CI/S/BO/H甲革牛クロム革靴底合成ゴム(ビブラム底)足幅3E標準質量(g)1060(26.0cm/1足)材質(先芯)鋼製質量(g)1140(26.0cm1足)内容量1足
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62734517603T23.5
12,000
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
62734526603T24
12,000
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
62734535603T24.5
12,000
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
62734544603T25
12,000
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
62734553603T25.5
12,000
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
62734569603T26
12,000
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
62734578603T26.5
12,000
6,798
7,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
62734587603T27
12,000
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
62734596603T27.5
12,000
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
62734605603T28
12,000
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62734605
2022-09-22
用途: 工場 半製品を裁断する際に使用
株式会社セピオテック

足に密着して固定感があり、ファスナーは滑らかで、本革なのでつま先が曲げやすい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする