曜日別特売

チャック付き安全靴 604T

チャック付き安全靴 604T - ドンケルチャック付き安全靴 604T - ドンケル

着脱のしやすさが作業効率を向上させます

用途官公庁・主要生産工場・電力・自動車整備など、脱着がラクな商品を求めている作業者向け形状ハイカット質量(g)1330(26.0cm1足)材質(ソール)合成ゴム(ビブラム底)材質(甲被)牛クロム革標準質量(g)1200(26.0cm/1足)JIS規格JIS T8101 CI/S/BO/H材質(先芯)甲被タイプひも靴タイプ長編上靴内容量1足
全10種類を絞り込む
サイズ(cm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
足幅
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62734614604T23.53E
15,800
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
62734623604T243E
15,800
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
62734639604T24.53E
15,800
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
62734648604T253E
15,800
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
62734657604T25.53E
15,800
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
62734666604T263E
15,800
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
62734675604T26.53E
15,800
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
62734684604T273E
15,800
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
62734693604T27.53E
15,800
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
62734709604T283E
15,800
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする