ドンケル
チャック付き安全靴 640
着脱のしやすさが作業効率を向上させます
用途
土木建築・鉄道・道路整備などの屈曲が多い作業者向け
形状
ハイカット
質量(g)
1370(26.0cm1足)
材質(ソール)
合成ゴム(ビブラム底)
材質(甲被)
牛クロム革
標準質量(g)
1300(26.0cm/1足)
JIS規格
JIS T8101 CI/S/BO/H
材質(先芯)
鋼
甲被タイプ
紐タイプ
内容量
1足
全10種類を絞り込む
サイズ(cm)
選択してください
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
27.5
28
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ(cm)
足幅
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62734815
640
23.5
3E
黒
¥
17,500
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62734824
640
24
3E
黒
¥
17,500
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62734833
640
24.5
3E
黒
¥
17,500
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62734849
640
25
3E
黒
¥
17,500
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62734858
640
25.5
3E
黒
¥
17,500
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62734867
640
26
3E
黒
¥
17,500
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62734876
640
26.5
3E
黒
¥
17,500
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62734885
640
27
3E
黒
¥
17,500
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62734894
640
27.5
3E
黒
¥
17,500
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62734903
640
28
3E
黒
¥
17,500
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください