曜日別特売

ゲートル式安全靴 605

ゲートル式安全靴 605 - ドンケルゲートル式安全靴 605 - ドンケル

ゲートル付き安全靴

用途警察(機動隊)自衛隊等にて形状ハイカット質量(g)1310(26.0cm1足)材質(ソール)合成ゴム(ビブラム底)材質(甲被)牛クロム革標準質量(g)1240(26.0cm/1足)JIS規格JIS T8101 CI/S/BO/H足幅3E材質(先芯)甲被タイプ紐タイプ内容量1足
全10種類を絞り込む
サイズ(cm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6273491960523.5
16,700
9,998
10,998(税込)
46日以内出荷
返品不可
6273492860524
16,700
9,998
10,998(税込)
61日以内出荷
返品不可
6273493760524.5
16,700
9,998
10,998(税込)
46日以内出荷
返品不可
6273494660525
16,700
9,998
10,998(税込)
46日以内出荷
返品不可
6273495560525.5
16,700
9,998
10,998(税込)
46日以内出荷
返品不可
6273496460526
16,700
9,998
10,998(税込)
46日以内出荷
返品不可
6273497360526.5
16,700
9,998
10,998(税込)
46日以内出荷
返品不可
6273498960527
16,700
9,998
10,998(税込)
46日以内出荷
返品不可
6273499860527.5
16,700
9,998
10,998(税込)
46日以内出荷
返品不可
6273500760528
16,700
9,998
10,998(税込)
46日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする