高所・構内用安全靴 出初め(マジック式)

高所・構内用安全靴 出初め(マジック式) - ドンケル高所・構内用安全靴 出初め(マジック式) - ドンケル

抜群の軽さと屈曲性、足裏感覚に優れ、足場を確認しやすい安全靴

用途消防のレスキュー部隊・高所作業者向け。電力・土木建築(型枠、解体)など形状ハイカット機能屈曲性甲被タイプマジック式足幅3E標準質量(g)1000(26.0cm/1足)材質(先芯)材質(甲被)牛クロム革(ソフト)JIS規格JIS T8101 CⅠ/L/BO材質(底部)合成ゴム(高所用底)靴タイプブーツ内容量1足
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62735418出初め(マジック式)23.5
18,700
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
62735427出初め(マジック式)24
18,700
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
62735436出初め(マジック式)24.5
18,700
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
62735445出初め(マジック式)25
18,700
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
62735454出初め(マジック式)25.5
18,700
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
62735463出初め(マジック式)26
18,700
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
62735479出初め(マジック式)26.5
18,700
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
62735488出初め(マジック式)27
18,700
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
62735497出初め(マジック式)27.5
18,700
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
62735506出初め(マジック式)28
18,700
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする