ドンケル
高所・構内用安全靴 T-7(ベロアチャック付)
抜群の軽さと屈曲性、足裏感覚に優れ、足場を確認しやすい安全靴
用途
土木建築・高所作業で溶接作業を伴う作業者など
形状
ハイカット
色
黒
質量(g)
1260(26.0cm1足)
材質(甲被)
牛クロム革(ベロア)
機能
屈曲性
標準質量(g)
1200(26.0cm/1足)
JIS規格
JIS T8101 CⅠ/L/BO
足幅
3E
材質(底部)
合成ゴム(高所用底)
材質(先芯)
鋼
甲被タイプ
ひも
靴タイプ
ブーツ
内容量
1足
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62735515
T-7(ベロアチャック付)
23.5
¥
19,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62735524
T-7(ベロアチャック付)
24
¥
19,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62735533
T-7(ベロアチャック付)
24.5
¥
19,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62735549
T-7(ベロアチャック付)
25
¥
19,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62735558
T-7(ベロアチャック付)
25.5
¥
19,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62735567
T-7(ベロアチャック付)
26
¥
19,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62735576
T-7(ベロアチャック付)
26.5
¥
19,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62735585
T-7(ベロアチャック付)
27
¥
19,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62735594
T-7(ベロアチャック付)
27.5
¥
19,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62735603
T-7(ベロアチャック付)
28
¥
19,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください