曜日別特売

甲プロ付き安全靴 601甲プロ

甲プロ付き安全靴 601甲プロ - ドンケル

足のプロテクタが先芯までかかり、足への衝撃を和らげます

用途主要工場等で甲プロテクターの装備が必要な会社にて。現場鉄鋼・造船など形状ローカット甲被タイプひも足幅3E標準質量(g)1100(26.0cm/1足)材質(先芯)靴タイプ革靴質量(g)1190(26.0cm1足)材質(ソール)合成ゴム(ビブラム底)材質(甲被)牛クロム革JIS規格JIS T8101 CⅠ/S/M/BO/H内容量1足
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62735619601甲プロ23.5
12,500
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
62735628601甲プロ24
12,500
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
62735637601甲プロ24.5
12,500
8,198
9,018(税込)
91日以内出荷
返品不可
62735646601甲プロ25
12,500
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
62735655601甲プロ25.5
12,500
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
62735664601甲プロ26
12,500
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
62735673601甲プロ26.5
12,500
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
62735689601甲プロ27
12,500
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
62735698601甲プロ27.5
12,500
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
62735707601甲プロ28
12,500
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする