ドンケル
甲プロ付き安全靴 606甲プロ
(1件のレビュー)
足のプロテクタが先芯までかかり、足への衝撃を和らげます
用途
主要工場等で甲プロテクターの装備が必要な会社にて。現場鉄鋼・造船など
色
黒
質量(g)
1530(26.0cm1足)
材質(ソール)
合成ゴム(ビブラム底)
材質(甲被)
牛クロム革
標準質量(g)
1500(26.0cm/1足)
JIS規格
JIS T8101 CⅠ/S/M/BO/H
足幅
3E
材質(先芯)
鋼
甲被タイプ
ひも
靴タイプ
長靴
内容量
1足
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62735917
606甲プロ
23.5
¥
20,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62735926
606甲プロ
24
¥
20,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62735935
606甲プロ
24.5
¥
20,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62735944
606甲プロ
25
¥
20,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62735953
606甲プロ
25.5
¥
20,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62735969
606甲プロ
26
¥
20,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62735978
606甲プロ
26.5
¥
20,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62735987
606甲プロ
27
¥
20,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62735996
606甲プロ
27.5
¥
20,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62736005
606甲プロ
28
¥
20,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください