ドンケル
耐熱・溶接安全靴 T-5
耐熱効果に優れ、高温による劣化を防ぐ安全靴
高炉前、旋盤前、溶接作業等の高熱作業を安全に行い、効率のよい作業を推進します
用途
土木建築・造船・トラック整備等で溶接作業が必要な作業者向け
形状
ハイカット
色
黒
質量(g)
1300(26.0cm1足)
材質(アッパー)
牛クロム革(ベロア)
材質(ソール)
合成ゴム(ビブラム底)
機能
耐熱
標準質量(g)
1200(26.0cm/1足)
JIS規格
JIS T8101 CⅠ/S/BO/H
足幅
3E
材質(先芯)
鋼製
靴タイプ
革靴
内容量
1足
注意
※耐熱温度150℃以下の場所でご使用ください。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62736328
T-5
23.5
¥
18,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62736337
T-5
24
¥
18,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62736346
T-5
24.5
¥
18,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62736355
T-5
25
¥
18,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62736364
T-5
25.5
¥
18,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62736373
T-5
26
¥
18,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
62736389
T-5
26.5
¥
18,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62736398
T-5
27
¥
18,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62736407
T-5
27.5
¥
18,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62736416
T-5
28
¥
18,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください