ドンケル
耐熱・溶接安全靴 T-22
耐熱効果に優れ、高温による劣化を防ぐ安全靴
高炉前、旋盤前、溶接作業等の高熱作業を安全に行い、効率のよい作業を推進します
用途
土木建築・造船・トラック整備等で溶接作業が必要な作業者向け
形状
ミドルカット
色
黒
材質(アッパー)
牛クロム革(ベロア)
材質(ソール)
合成ゴム(ビブラム底)
機能
耐熱
標準質量(g)
1090(26.0cm/1足)
JIS規格
JIS T8101 CⅠ/S/BO/H
足幅
3E
材質(先芯)
鋼製
靴タイプ
革靴
内容量
1足
注意
※耐熱温度150℃以下の場所でご使用ください。
全10種類を絞り込む
サイズ(cm)
選択してください
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
27.5
28
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62736425
T-22
23.5
¥
13,400
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
46日以内出荷
返品不可
62736434
T-22
24
¥
13,400
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
46日以内出荷
返品不可
62736443
T-22
24.5
¥
13,400
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
46日以内出荷
返品不可
62736459
T-22
25
¥
13,400
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
46日以内出荷
返品不可
62736468
T-22
25.5
¥
13,400
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
46日以内出荷
返品不可
62736477
T-22
26
¥
13,400
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
46日以内出荷
返品不可
62736486
T-22
26.5
¥
13,400
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
46日以内出荷
返品不可
62736495
T-22
27
¥
13,400
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
46日以内出荷
返品不可
62736504
T-22
27.5
¥
13,400
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
46日以内出荷
返品不可
62736513
T-22
28
¥
13,400
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
91日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください