曜日別特売

耐熱・溶接安全靴 出初マジック匠

耐熱・溶接安全靴 出初マジック匠 - ドンケル

耐熱効果に優れ、高温による劣化を防ぐ安全靴
高炉前、旋盤前、溶接作業等の高熱作業を安全に行い、効率のよい作業を推進します

用途高所作業者向け。土木建築(型枠・解体)など形状ハイカット機能耐熱甲被タイプマジック式足幅3E標準質量(g)1060(26.0cm/1足)材質(先芯)鋼製靴タイプ革靴質量(g)1100(26.0cm1足)材質(アッパー)牛クロム革(ベロア)材質(ソール)合成ゴム(高所用底)JIS規格JIS T8101 CⅠ/L/BO内容量1足
注意
※耐熱温度150℃以下の場所でご使用ください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62736626出初マジック匠23.5
17,000
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
62736635出初マジック匠24
17,000
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
62736644出初マジック匠24.5
17,000
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
62736653出初マジック匠25
17,000
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
62736669出初マジック匠25.5
17,000
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
62736678出初マジック匠26
17,000
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
62736687出初マジック匠26.5
17,000
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
62736696出初マジック匠27
17,000
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
62736705出初マジック匠27.5
17,000
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
62736714出初マジック匠28
17,000
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする