曜日別特売

耐油・耐薬品安全靴 901

耐油・耐薬品安全靴 901 - ドンケル耐油・耐薬品安全靴 901 - ドンケル

表面にウレタン樹脂加工を施して、耐水・耐油性は勿論、酸やアルカリ等の薬品にも優れた耐久性を発揮し靴への浸透を防ぎます

用途切削油等を使う工場作業者・印刷・薬品の生産工場・メンテナンス作業従事者など形状ローカット質量(g)1010(26.0cm1足)材質(ソール)合成ゴム(ビブラム底)材質(甲被)牛クロム革(ウレタン加工)機能耐油・耐薬品標準質量(g)1000(26.0cm/1足)JIS規格JIS T8101 CⅠ/S/BO/H足幅3E材質(先芯)甲被タイプひも靴タイプ革靴内容量1足
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6273682790123.5
10,500
6,998
7,698(税込)
46日以内出荷
返品不可
6273683690124
10,500
6,998
7,698(税込)
46日以内出荷
返品不可
6273684590124.5
10,500
6,998
7,698(税込)
46日以内出荷
返品不可
6273685490125
10,500
6,998
7,698(税込)
46日以内出荷
返品不可
6273686390125.5
10,500
6,998
7,698(税込)
46日以内出荷
返品不可
6273687990126
10,500
6,998
7,698(税込)
46日以内出荷
返品不可
6273688890126.5
10,500
6,998
7,698(税込)
46日以内出荷
返品不可
6273689790127
10,500
6,998
7,698(税込)
46日以内出荷
返品不可
6273690690127.5
10,500
6,998
7,698(税込)
46日以内出荷
返品不可
6273691590128
10,500
6,998
7,698(税込)
46日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする