ドンケル
耐油・耐薬品安全靴 906
表面にウレタン樹脂加工を施して、耐水・耐油性は勿論、酸やアルカリ等の薬品にも優れた耐久性を発揮し靴への浸透を防ぎます
用途
切削油等を使う工場作業者・印刷・薬品の生産工場・メンテナンス作業従事者など
機能
耐油・耐薬品
色
黒
足幅
3E
標準質量(g)
1200(26.0cm/1足)
材質(先芯)
鋼
靴タイプ
長靴
質量(g)
1240(26.0cm1足)
材質(ソール)
合成ゴム(ビブラム底)
材質(甲被)
牛クロム革(ウレタン加工)
内容量
1足
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62736924
906
23.5
¥
18,200
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
46日以内出荷
返品不可
62736933
906
24
¥
18,200
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
46日以内出荷
返品不可
62736949
906
24.5
¥
18,200
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
46日以内出荷
返品不可
62736958
906
25
¥
18,200
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
46日以内出荷
返品不可
62736967
906
25.5
¥
18,200
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
46日以内出荷
返品不可
62736976
906
26
¥
18,200
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
46日以内出荷
返品不可
62736985
906
26.5
¥
18,200
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
46日以内出荷
返品不可
62736994
906
27
¥
18,200
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
46日以内出荷
返品不可
62737003
906
27.5
¥
18,200
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
46日以内出荷
返品不可
62737019
906
28
¥
18,200
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
46日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください