曜日別特売

ファンタスティックアーム GRIP

ファンタスティックアーム GRIP - uniq(ユニーク)

グリップハンドルで立ちながらでも使いやすいタブレットスタンド。
スタンド機能だけでなく、手持ちホルダーにもなる2WAY仕様。
厚み10mm、長さ100mmのグリップでデスクにデバイスを設置します。
グリップを持ちやすく調整して、立ち作業での安定した操作を可能に。
ハンドルは横360度回転、縦120度まで。
アームは106mm~200mmまで伸ばすことが可能。

付属品マニュアル長さ(mm)グリップハンドル:100ブラック質量(g)170角度(°)ホルダー:縦最大120、横360、スタンド角度:最大120耐荷重(kg)1.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)折りたたみ時:120×160×50対応機種106mm~200mmまでのスマートフォン及びタブレット(7~11インチまで)保証期間1年ホルダー寸法(mm)取付長さ:106~200、横幅最大値:120内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62737938UMS-FSGH11B
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする