ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S3 #50

ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S3 #50 - 寺岡製作所ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S3 #50 - 寺岡製作所

耐熱性、絶縁性に優れています。
UL規格認定品です。
<白、黒、青、赤、黄、緑>
File № E56086
UL温度定格130℃
UL746A CTI≧600V
<Transparent透明>
File № E56086
UL温度定格130℃
UL746A CTI=500V

用途
トランスの外層・内層絶縁。
電子部品の絶縁、固定。
伸び(%)93引張強度(N/25mm)212.25RoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻
全16種類を絞り込む
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
特性
基材
粘着剤
粘着力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53746289NO.631S31030-透明-ポリエステルフィルムアクリル系-
オープン
209
230(税込)
当日出荷
62744107No.631S3 ♯50 Transparent5300.081透明耐熱性、絶縁性ポリエステルアクリル系14.85N/25mm
オープン
259
285(税込)
当日出荷
53746307NO.631S315300.081透明-ポリエステルフィルムアクリル系-
オープン
299
329(税込)
当日出荷
62744116No.631S3 ♯50 Transparent30300.081透明耐熱性、絶縁性ポリエステルアクリル系14.85N/25mm
オープン
599
659(税込)
当日出荷
53746334NO.631S32530-透明-ポリエステルフィルムアクリル系-
オープン
519
571(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
62744125No.631S3 ♯50 Transparent40300.081透明耐熱性、絶縁性ポリエステルアクリル系14.85N/25mm
オープン
819
901(税込)
9日以内出荷
返品不可
53746377NO.631S35030-透明-ポリエステルフィルムアクリル系-
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
62744134No.631S3 ♯50 Transparent5500.081透明耐熱性、絶縁性ポリエステルアクリル系14.85N/25mm
オープン
459
505(税込)
9日以内出荷
返品不可
53746413NO.631S32030-透明-ポリエステルフィルムアクリル系-
オープン
419
461(税込)
当日出荷
62744143No.631S3 ♯50 Transparent10500.081透明耐熱性、絶縁性ポリエステルアクリル系14.85N/25mm
オープン
369
406(税込)
当日出荷
53746438NO.631S31550-透明-ポリエステルフィルムアクリル系-
オープン
529
582(税込)
10日以内出荷
返品不可
62744159No.631S3 ♯50 Transparent20500.081透明耐熱性、絶縁性ポリエステルアクリル系14.85N/25mm
オープン
719
791(税込)
当日出荷
62744168No.631S3 ♯50 Transparent25500.081透明耐熱性、絶縁性ポリエステルアクリル系14.85N/25mm
オープン
879
967(税込)
8日以内出荷
返品不可
62744177No.631S3 ♯50 Transparent30500.081透明耐熱性、絶縁性ポリエステルアクリル系14.85N/25mm
オープン
999
1,099(税込)
9日以内出荷
返品不可
62744186No.631S3 ♯50 Transparent40500.081透明耐熱性、絶縁性ポリエステルアクリル系14.85N/25mm
オープン
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
返品不可
62744195No.631S3 ♯50 Transparent50500.081透明耐熱性、絶縁性ポリエステルアクリル系14.85N/25mm
オープン
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする