曜日別特売

BESTEK 矩形波カーインバーター 1000W

BESTEK 矩形波カーインバーター 1000W - BESTEK
(1件のレビュー)

自動車のバッテリーでDC12V直流電力からAC100V交流電力に変換して、定格消費電力1000Wの電子機器に給電可能です。
大電量デバイスに充電可、アウトドアや、釣り、キャンプ、旅行、災害時などいろいろな場面で役に立ちます。
最大のニーズに対応できます。本体はアルミ製なので頑丈で見た目も良いです。
外付けヒューズ三つがあり(40A/32V)、冷却ファンと使用状況を示すLEDライトも付いていますので安心してご使用いただけます。

付属品シガーソケットコード×1本、バッテリー接続コード2本(+端子とー端子用)材質アルミレッド使用温度範囲(℃)-10~40本体質量(g)約1650(ケーブル除く)出力電圧(V)AC100/55Hz(50Hz/60Hz表示機器使用)入力電圧(V)DC12(10.8~15.2)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×120×70定格出力(W)1000、最大:1200コード長さ(mm)シガーソケット:約700、バッテリー接続:約600出力波形矩形波コンセント仕様ACコンセント×2口(AC100V出力)表示LED緑:正常稼働、赤:過熱あるいは過負荷により保護状態になります保証期間一年間、無料交換期間:一週間交換効率85%以上回路方式P.W.M方式保護機能出力オーバー保護、出力ショート保護、異常温度保護、入力電圧低下保護、入力過電圧保護、入力ショート保護動作電圧(V)DC10.8~15.2(12V マイナスアース車用)内容量1台
注意
※バッテリー接続コードを使用する場合、<+><->を絶対に間違えないでください。
※本製品を車のバッテリーと接続しご使用になる場合は、バッテリー切れを防止するために、車のエンジンを必ずおかけください。
※冷却ファンが搭載している為、使用するにあたり少量の音がいたします。ご使用に問題ございませんので安心してご使用ください。
※本製品をご使用になる前に、付属の説明書をよくお読みの上ご使用になりますようお願いいたしします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62739663MRI10010
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
62739663MRI1001061258456MRI10010MRI10010 BESTEK 矩形波カーインバーター 1000W BESTEK 61258456BESTEK 矩形波カーインバーター 1000WBESTEK1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62739663
2023-07-29
用途: 屋外での照明&電動工具使用
その他業種

出力電圧が80Vなので使用できない工具があります(コンプレッサー)。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

車内で家電製品を使用するには
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/electronicsincar_howtouse/
1が参考にしています
2023-03-09

車用インバーター/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする